pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804647 EML-HA (108XE)R SIGLATURA - 0804647

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804647 EML-HA (108XE)R SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.11 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626428697

Codice prodotto

PHC0804647

Cod. produttore

0804647

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.11 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

40000 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

108 mm

Etichetta per superfici critiche, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 40 m, altezza del campo di testo: 108 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm