PHOENIX CONTACT - PHC0804547 Cartellino - 0804547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 38 mm
Larghezza - 30000 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626408385
Codice prodotto
PHC0804547
Cod. produttore
0804547
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
38 mm
Larghezza:
30000 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
38 mm
Cartellino a stecca, per la siglatura dell'isola valvole Festo VTUG-10, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipodi montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm


