PHOENIX CONTACT - PHC0804483 LS-EMLP (80X40) WH SIGLATURA LASER - 0804483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.85 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626352077
Codice prodotto
PHC0804483
Cod. produttore
0804483
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
80 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
40 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 80 mm


