pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804347 LS-EMLP (180X180) SR SIGLATURA LASER - 0804347

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804347 LS-EMLP (180X180) SR SIGLATURA LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.85 mm

  • Larghezza - 180 mm

  • Senza alogeni - sì

  • Altezza - 180 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626306063

Codice prodotto

PHC0804347

Cod. produttore

0804347

Produttore

PHC

Lunghezza:

0.85 mm

Larghezza:

180 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

180 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 180 mm, larghezza del campo di testo: 180 mm