PHOENIX CONTACT - PHC0804288 EMT (60X10)R TARGHETTA SIGL. - 0804288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 9.9 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4055626291659
Codice prodotto
PHC0804288
Cod. produttore
0804288
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
9.9 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
10 mm
Cartellino, per portacartellini per morsettiera UBE/D (60x10), Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm