PHOENIX CONTACT - PHC0804283 US-EMLP (60X30) RD TARGHETTA SIGL. - 0804283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Lunghezza - 0.55 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 59.7 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
4055626283692
Codice prodotto
PHC0804283
Cod. produttore
0804283
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Lunghezza:
0.55 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
59.7 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
29.8 mm
Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo ditesto: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


