pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804282 US-EMLP (60X30) BU TARGHETTA SIGL. - 0804282

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804282 US-EMLP (60X30) BU TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Lunghezza - 0.55 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626283685

Codice prodotto

PHC0804282

Cod. produttore

0804282

Produttore

PHC

Colore:

Blu

Lunghezza:

0.55 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

59.7 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

29.8 mm

Targhetta in plastica, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo:30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm