PHOENIX CONTACT - PHC0803990 Codificatore di dispositivi - 0803990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 0.8 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
5 PZ
EAN
4055626213712
Codice prodotto
PHC0803990
Cod. produttore
0803990
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
0.8 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
59.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
29.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo ditesto: 50 mm


