pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803976 MM-EML (EX18)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803976

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803976 MM-EML (EX18)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 0.06 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212524

Codice prodotto

PHC0803976

Cod. produttore

0803976

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

0.06 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

8000 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

18 mm

Etichetta, Rotolo, argento/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm