pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803975 MM-EML (EX12)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803975

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803975 MM-EML (EX12)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 0.06 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212517

Codice prodotto

PHC0803975

Cod. produttore

0803975

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

0.06 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

8000 mm

Senza alogeni:

Altezza:

12 mm

Etichetta, Rotolo, argento/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm