pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803969 MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803969

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803969 MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 22 mm

  • Larghezza - 5500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212456

Codice prodotto

PHC0803969

Cod. produttore

0803969

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

22 mm

Larghezza:

5500 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

21 mm

Cartellino, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 21 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm