pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803962 Etichetta, altamente flessibile - 0803962

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803962 Etichetta, altamente flessibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 0.07 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212395

Codice prodotto

PHC0803962

Cod. produttore

0803962

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

0.07 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

8000 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

24 mm

Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, rossa con stampa in bianco, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX