pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803956 MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803956

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803956 MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 0.07 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212333

Codice prodotto

PHC0803956

Cod. produttore

0803956

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

0.07 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

8000 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

12 mm

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, arancione/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm