PHOENIX CONTACT - PHC0803955 Etichetta, altamente flessibile - 0803955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Multicolore
Lunghezza - 0.07 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212326
Codice prodotto
PHC0803955
Cod. produttore
0803955
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Multicolore
Lunghezza:
0.07 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
8000 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
10 mm
Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, arancione con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


