pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803945 MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803945

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803945 MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 0.07 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212241

Codice prodotto

PHC0803945

Cod. produttore

0803945

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

0.07 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

8000 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

10 mm

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, blu/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm