pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803934 MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803934

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803934 MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Multicolore

  • Lunghezza - 0.12 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212142

Codice prodotto

PHC0803934

Cod. produttore

0803934

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Multicolore

Lunghezza:

0.12 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

6000 mm

Senza alogeni:

Altezza:

12 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 6 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6000 mm