PHOENIX CONTACT - PHC0803927 MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL - 0803927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro filo - 1.6...3.2 mm
Diametro del cavo - 1.6...3.2 mm
Lunghezza - 1800 mm
Larghezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4055626212074
Codice prodotto
PHC0803927
Cod. produttore
0803927
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Diametro filo:
1.6...3.2 mm
Diametro del cavo:
1.6...3.2 mm
Lunghezza:
1800 mm
Larghezza:
5 mm
Colore:
Altro
Stampa:
Senza
Materiale:
Altro
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 1,6 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 3,7 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm


