pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803907 Etichetta - 0803907

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803907 Etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626202563

Codice prodotto

PHC0803907

Cod. produttore

0803907

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.08 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

47 mm

Senza alogeni:

Altezza:

22 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 47 mm