PHOENIX CONTACT - PHC0803906 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT SCHEDA SIGLATURA - 0803906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza
Dimensione modulare - 210 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918007799
Codice prodotto
PHC0803906
Cod. produttore
0803906
Produttore
PHC
Stampa:
Senza
Dimensione modulare:
210 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Scheda di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 1440, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm


