PHOENIX CONTACT - PHC0803893 Cartellino - 0803893

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 9.8 mm
Larghezza - 38.2 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 9.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626193229
Codice prodotto
PHC0803893
Cod. produttore
0803893
Produttore
PHC
Lunghezza:
9.8 mm
Larghezza:
38.2 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
9.8 mm
Cartellino a stecca, per la siglatura dei controllori di Silo e Murrelektronik, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 9,8 mm, larghezza del campo di testo: 38,2 mm


