pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803876 US-EMLP-HA 24 (30X18/8) TARGHETTA - 0803876

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803876 US-EMLP-HA 24 (30X18/8) TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.63 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626173351

Codice prodotto

PHC0803876

Cod. produttore

0803876

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.63 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

30 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

39.5 mm

Targhetta in plastica, con foro, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm