PHOENIX CONTACT - PHC0803861 Cartellino - 0803861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Larghezza - 109 mm
Altezza - 23 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172958
Codice prodotto
PHC0803861
Cod. produttore
0803861
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Larghezza:
109 mm
Altezza:
23 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens S-7-1500, scheda, turchese, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 23 x 109 mm


