pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803859 US-EMT (23X109) YE SCHEDA SIGLATURA - 0803859

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803859 US-EMT (23X109) YE SCHEDA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.17 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626172934

Codice prodotto

PHC0803859

Cod. produttore

0803859

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.17 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

109 mm

Senza alogeni:

Altezza:

13 mm

Cartellino, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo ditesto: 109 mm