PHOENIX CONTACT - PHC0803857 Cartellino - 0803857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 0.2 mm
Larghezza - 103.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172910
Codice prodotto
PHC0803857
Cod. produttore
0803857
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
0.2 mm
Larghezza:
103.5 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
22.5 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens S-7-300, scheda, turchese, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 103 x 23 mm


