PHOENIX CONTACT - PHC0803856 Cartellino - 0803856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.2 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172903
Codice prodotto
PHC0803856
Cod. produttore
0803856
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.2 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
103.5 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
22.5 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens S-7-300, scheda, bianca, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 103 x 23 mm


