pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803848 US-EMT (31X12,5) ETICHETTE SIGLATURA - 0803848

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803848 US-EMT (31X12,5) ETICHETTE SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.18 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626172835

Codice prodotto

PHC0803848

Cod. produttore

0803848

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.18 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

31 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

12.8 mm

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm