pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803841 GPK/SK 300X280X0,8 SR/BK SUPPORTO INCISI - 0803841

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803841 GPK/SK 300X280X0,8 SR/BK SUPPORTO INCISI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.93 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918007737

Codice prodotto

PHC0803841

Cod. produttore

0803841

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.93 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

300 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

280 mm

Foglio da incidere, Piastra, color argento, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm