PHOENIX CONTACT - PHC0803826 Etichetta - 0803826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.055 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172552
Codice prodotto
PHC0803826
Cod. produttore
0803826
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.055 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
45.4 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
45.4 mm
Etichetta, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 45,7 mm, larghezza del campo di testo: 45,7 mm


