PHOENIX CONTACT - PHC0803675 TMP CASE ACCESSORI STAMPANTE - 0803675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Valigia
Materiale - Alluminio
Altezza - 395 mm
Con bandoliera - no
Larghezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626247748
Codice prodotto
PHC0803675
Cod. produttore
0803675
Produttore
PHC
Tipologia:
Valigia
Materiale:
Alluminio
Altezza:
395 mm
Con bandoliera:
no
Larghezza:
440 mm
Profondità:
440 mm
Staffa lucchetto:
no
Rosso segnale:
no
Valigetta, non equipaggiata per THERMOMARK PRIME, accessori, materiale di etichettatura e di consumo, non equipaggiata, lunghezza: 0,56 m, larghezza: 440 mm, altezza: 395 mm, colore: nero


