PHOENIX CONTACT - PHC0803471 TM-PTRV 8,QR:A-H SEGNAMORSETTO - 0803471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 8 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4055626074528
Codice prodotto
PHC0803471
Cod. produttore
0803471
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 9,2 mm, larghezza del campo di testo: 2,4 mm


