pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803463 EMT (EX14)R YE CARTELLINI IN ROTOLO - 0803463

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803463 EMT (EX14)R YE CARTELLINI IN ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 13.8 mm

  • Larghezza - 30000 mm

  • Senza alogeni - sì

  • Altezza - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626073422

Codice prodotto

PHC0803463

Cod. produttore

0803463

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Lunghezza:

13.8 mm

Larghezza:

30000 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

14 mm

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens S7-400, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm