PHOENIX CONTACT - PHC0803444 ZB 8,3:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK - 0803444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 8.3 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4055626071497
Codice prodotto
PHC0803444
Cod. produttore
0803444
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
8.3 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm


