pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803438 EML (70XE)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0803438

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803438 EML (70XE)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626057224

Codice prodotto

PHC0803438

Cod. produttore

0803438

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.08 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

40000 mm

Senza alogeni:

Altezza:

70 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 40 m, altezza del campo di testo: 70 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm