PHOENIX CONTACT - PHC0803225 Targhetta in plastica - 0803225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 1 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356938389
Codice prodotto
PHC0803225
Cod. produttore
0803225
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
17.6 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


