PHOENIX CONTACT - PHC0803134 Codificatore di dispositivi - 0803134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Lunghezza - 1.2 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356976596
Codice prodotto
PHC0803134
Cod. produttore
0803134
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Lunghezza:
1.2 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


