PHOENIX CONTACT - PHC0803107 WMS 12,7 (60X20)RL YE TUBO TERMORETRAIBI - 0803107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356938006
Codice prodotto
PHC0803107
Cod. produttore
0803107
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


