pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802751 ZB 25:UNPRINTED NASTRO ZACK - 0802751

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802751 ZB 25:UNPRINTED NASTRO ZACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 25 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356858489

Codice prodotto

PHC0802751

Cod. produttore

0802751

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

25 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Penna di siglatura, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 25 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm