pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802747 BLUEMARK MAG WM-M (D30) CARICATORE - 0802747

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802747 BLUEMARK MAG WM-M (D30) CARICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356845854

Codice prodotto

PHC0802747

Cod. produttore

0802747

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Caricatore, lunghezza: 0,12 m, larghezza: 76 mm, altezza: 120 mm, colore: bianco