pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802738 BLUEMARK MAG EM-M (49X15) CARICATORE - 0802738

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802738 BLUEMARK MAG EM-M (49X15) CARICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356845762

Codice prodotto

PHC0802738

Cod. produttore

0802738

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Caricatore, lunghezza: 0,12 m, larghezza: 76 mm, altezza: 120 mm, colore: bianco