PHOENIX CONTACT - PHC0802730 EMLP (45X25)R CUS TARGHETTA PLASTICA - 0802730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356855822
Codice prodotto
PHC0802730
Cod. produttore
0802730
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
45 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
25 mm
Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm


