pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802686 EMLP (EX15)R TARGHETTA IN PLASTICA - 0802686

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802686 EMLP (EX15)R TARGHETTA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.5 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356791670

Codice prodotto

PHC0802686

Cod. produttore

0802686

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.5 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

20000 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

15 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm