PHOENIX CONTACT - PHC0802008 Targhetta in plastica con foro - 0802008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356783118
Codice prodotto
PHC0802008
Cod. produttore
0802008
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
46 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
46 mm
Targhetta in plastica con foro, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm


