pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801831 EMT (35X18,7)R CARTELLINI IN ROTOLO - 0801831

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801831 EMT (35X18,7)R CARTELLINI IN ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 18.7 mm

  • Larghezza - 35 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 18.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356749343

Codice prodotto

PHC0801831

Cod. produttore

0801831

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

18.7 mm

Larghezza:

35 mm

Senza alogeni:

Altezza:

18.7 mm

Cartellino, per la siglatura dei moduli Axioline di Phoenix Contact, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo dimontaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 18,7 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm