pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801612 EMT (31X12,5)R GY ETICHETTE PER SIGLATUR - 0801612

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801612 EMT (31X12,5)R GY ETICHETTE PER SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 12.8 mm

  • Larghezza - 31 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 12.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356673655

Codice prodotto

PHC0801612

Cod. produttore

0801612

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Lunghezza:

12.8 mm

Larghezza:

31 mm

Senza alogeni:

Altezza:

12.5 mm

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Rotolo, grigio, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm