PHOENIX CONTACT - PHC0801607 WS/BK-SET SEGNALAZIONE - 0801607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altri
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 32 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4017918006587
Codice prodotto
PHC0801607
Cod. produttore
0801607
Produttore
PHC
Stampa:
Altri
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
32 mm
Colore:
Giallo
Set di targhette di segnalazione, per copertura morsettiere per un numero qualsiasi di morsetti, composto da: 1 m di nastro in plastica asolato (larghezza: 41 mm, spessore materiale: 0,8 mm), 18 targhette di segnalazione adesive WS-2K e 26 viti in plastica


