PHOENIX CONTACT - PHC0801605 Cartellino - 0801605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 46.6 mm
Larghezza - 35 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356673105
Codice prodotto
PHC0801605
Cod. produttore
0801605
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
46.6 mm
Larghezza:
35 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
46 mm
Cartellino a stecca, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 46 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm


