PHOENIX CONTACT - PHC0801588 Cartellino ad innesto - 0801588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 1.15 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356683258
Codice prodotto
PHC0801588
Cod. produttore
0801588
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1.15 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
14.801854 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
19.720612 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


