PHOENIX CONTACT - PHC0801561 UCT-EM (20X8) CUS SIGLATURA DI APPARECCH - 0801561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 3.05 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356683036
Codice prodotto
PHC0801561
Cod. produttore
0801561
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3.05 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
19.8 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
7.9 mm
Siglatura di apparecchiature, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


