PHOENIX CONTACT - PHC0801560 Cartellino ad innesto - 0801560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 4.25 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356683029
Codice prodotto
PHC0801560
Cod. produttore
0801560
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
4.25 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8.8 mm
Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom


