PHOENIX CONTACT - PHC0801559 UCT-EM (17X9) CUS CARTELLINO AD INNESTO - 0801559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 4.25 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356683012
Codice prodotto
PHC0801559
Cod. produttore
0801559
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4.25 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8.8 mm
Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom


